Cuţit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/16mm

Cod articol: 250022 25/16
Reducere
107,33 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 23 mar. 2025
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCKNR/L 2525M16
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 35
Parghie Cu Articulatie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 250022 25/16
EAN / GTIN 4045197782663
Număr producător 250022 25/16
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com