Cuţit de strunjit 32/16 mm

Cod articol: 250020 32/16
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 32 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCBNR/L 3232P16
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1606..
Lăţimea funcţională L4 27 mm
Lungime cap L1 35 mm
Lungimea totală L 170 mm
Portplăcuţă 259031 35
Pârghie cu articulaţie 259015 12
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 11
Set de arcuri 259044 6
Set de ştifturi elastice 259047 4
Unghi de reglare κ 75 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250020 32/16
EAN / GTIN 4045197772114
Număr producător 250020 32/16