HFHR 25.4-29-4T12 Suporturi integrale pentru fațetare

Cod articol: 2500197
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500197
EAN / GTIN 7291075091878
Număr producător 2500197
L-Număr L23920 759

Descriere

Beskrivelse:

Face Groove / Turn Indexable holdere, skæredybde maksimum (CDX) 0,47 ″, Skærebredde (CW) 0,157 ″, skærebredde maksimum (CWX) 0,189 ″, Skærebredde minimum (CWN) 0,157 ″, samlet længde (OAL) 6 ″

Egenskab:

  • Aksial rille udvendig diameter maksimum (DAXX): 1,34″
  • Aksial rille udvendig diameter minimum (DAXN): 1,14″
  • Skæredybde maksimum (CDX): 0,47″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Skærebredde (med uret): 0,157″
  • Maksimal skærebredde (CWX): 0,189″
  • Skærebredde minimum (CWN): 0,157″
  • Funktionel bredde (WF): 1,02″
  • Hovedlængde (venstre): 1,54″
  • Samlet længde (OAL): 6″
  • Skafthøjde (H): 1″
  • Skaftbredde (B): 1″

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături