Cuţit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 40/19mm

Cod articol: 250019 40/19
Reducere
182,31 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 40 mm
Mărimea plăcuţei 19 mm
Tip de utilizare pe stânga
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 4040S19
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1906..
Lăţimea funcţională L4 50 mm
Lungime cap L1 45 mm
Lungimea totală L 250 mm
Portplăcuţă 259031 17
Pârghie cu articulaţie 259015 1
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 1
Set de arcuri 259044 1
Set de ştifturi elastice 259047 1
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250019 40/19
EAN / GTIN 4062406119225
Număr producător 250019 40/19