Cuţit de strunjit 16/12 mm

Cod articol: 250019 16/12
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: nu

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Norm DIN ISO 5610
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport PCLNR/L 1616H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 20 mm
Lungime cap L1 25 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 2
Pârghie cu articulaţie 259015 2
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 8
Set de arcuri 259044 2
Set de ştifturi elastice 259047 2
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250019 16/12
EAN / GTIN 4045197650009
Număr producător 250019 16/12