HFHR 25-25-4T12 Suport de scule compact pentru canelare axială și placare, Dmin 25 mm

Cod articol: 2500175
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500175
EAN / GTIN 7291075032918
Număr producător 2500175
L-Număr L23920 317

Descriere

Descriere:

Suport de sculă de canelare/întoarcere axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 12 mm, lățime de tăiere (CW) 4 mm, lățime de tăiere max. (CWX) 4,8 mm, lățime de tăiere min. (CWN) 4 mm, lungime totală (OAL) 150 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 29 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 12 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 4 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 4.8 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 4 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 25.6 mm
  • Lungimea capului (LH): 39 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.