Cuţit de strunjire QuickTurn, pe stânga, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 250015 25/12
Reducere
292,52 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie QuickTurn
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară nu
Cod ISO Suport DCLNR/L 2525M12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259031 3
şurub pentru portplăcuţă 259025 4
Bridă 259038 7
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250015 25/12
EAN / GTIN 4045197649867
Număr producător 250015 25/12

Descriere

Aplicaţie:

Înlocuirea plăcuţelor amovibile fără cheie în L. Se deblochează apăsând butonul − se schimbă plăcuţa − se apasă brida.
Timpul de schimbare se reduce semnificativ.