Cărucior cu cadru de împingere

Cod articol: 25001430
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Cărucior cu mâner de împingere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 25001430
    EAN / GTIN 4017976677880
    Număr producător 25001430
    L-Număr L90070 239

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Cărucior cu bară de împingere fabricat din oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Platforma cu zonă de încărcare este fabricată din tablă de PVC dur. Rezistență chimică ridicată și ignifugă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roțile pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
    Înălțimea platformei (mm): 228
    Lungime totală (mm): 975
    Lățimea totală (mm): 509
    Înălțime totală (mm): 948
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături