{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 25 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Standard | Normă de fabricație | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | MCLNR/L 2525M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CN.. 1204.. | |
Lăţimea funcţională L4 | 32 mm | |
Lungime cap L1 | 33 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
Portplăcuţă | 259031 22 | |
şurub pentru portplăcuţă | 259025 6 | |
Gheară de strângere | 259038 4 | |
Şurub pentru gheara de strângere | 259021 1 | |
Unghi de reglare κ | 95 grad | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 250007 25/12 | |
EAN / GTIN | 4045197861603 | |
Număr producător | 250007 25/12 |