HFHL 25-25-5T10 Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500048
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Serie HELIFACE
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2500048
    EAN / GTIN 7291075033281
    Număr producător 2500048
    L-Număr L23920 435

    Descriere

    Descriere:

    Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

    Caracteristică:

    • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 30 mm
    • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 10 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
    • Lățimea funcţională (WF): 26 mm
    • Lungimea capului (LH): 38 mm
    • Lungime totală (OAL): 150 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături