HFHR 20-31-5T17 Suporturi de scule compacte pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 2500035
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2500035
EAN / GTIN 7291075033151
Număr producător 2500035
L-Număr L23920 346

Descriere

Descriere:

Suport de sculă de canelare/întoarcere axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 17 mm, lățime de tăiere (CW) 5 mm, lungime totală (OAL) 140 mm

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 35 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 31 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 17 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 34 mm
  • Lungime totală (OAL): 140 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături