Cuțit de strunjit Master Eco scurt PCLNR 95°, pentru plăcuţe amovibile CN.., pe dreapta, Mărime coadă / plăcuţă: 25/12mm

Cod articol: 250000 25/12
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Standard: DIN ISO 5610
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard DIN ISO 5610
Răcire interioară da
Cod ISO Suport PCLNR/L 2525H12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 100 mm
Portplăcuţă 259031 5
Pârghie cu articulaţie 259015 15
Şurub pentru pârghia cu articulaţie 259018 15
Arc 259046 4
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250000 25/12
EAN / GTIN 4062406733247
Număr producător 250000 25/12

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master Eco codurile 319006319136 sau cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături