Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Cărucior pliabil fabricat din oțel tubular sudat și oțel profilat, acoperit cu pulbere de culoare albastru strălucitor RAL 5007. Suprafața de încărcare din tablă de material lemnos derivat, suprafață decor fag. Bara de împingere se pliază pe platformă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE (care nu lasă urme), butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei utilizabile (mm): 850
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 500
Înălțimea platformei (mm): 228
Lungime totală (mm): 975
Lățimea totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 1057
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3