Disc de rectificat uscat 75x30x20mm 11V9 11D126C75B52BG

Cod articol: 249717
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 249717
EAN / GTIN 9003172497174
Număr producător 249717
L-Număr L50140 1037

Descriere

Descriere:

Acest instrument vă permite să rectificare toate sculele de tăiere din carbură pentru industria lemnului și metalului, precum și diverse cuțite de forfecare. Aceste produse sunt discuri de disc și cupă în gama de granule diamantate D181 - D64. În comparație cu discurile din carbură de siliciu, discurile diamantate au o uzură semnificativ mai mică și o precizie dimensională mai mare.

Caracteristică:

  • Formă: 11V9 CONIC piatră abrazivă în formă de oală
  • Dimensiunea boabelor: 126
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Specificație : 2 - 6
  • Dimensiune (D x D x H): 75 x 30 x 20 mm
  • Diametru: 75 mm
  • Grosime: 30 mm
  • Orificiu: 20 mm
  • Adecvarea materialului: carbură

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Durată lungă de viață a sculei
  • Împământare răcitor

Aplicaţie:

  • Pentru șlefuirea uscată a tuturor uneltelor de tăiere din carbură din industria lemnului și a metalului, precum și a diferitelor cuțite de forfecare