Cărucioare de masă cu tăvi din tablă de oțel

Cod articol: 2496W
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2496W
EAN / GTIN 4017976249612
Număr producător 2496W
L-Număr L90080 838

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 tăvi din tablă de oțel cu jantă înaltă de 10 mm, sudate etanș la ulei, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimi rafturi (mm): 228, 860
Lungime totală (mm): 737
Lățimea totală (mm): 609
Înălțime totală (mm): 860
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3