Perforator de știfturi cu mâner SLS 6mm

Cod articol: 249.G6SLS
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
    Tip produs Ciocan

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 249.G6SLS
    EAN / GTIN 3662424051548
    Număr producător 249.G6SLS
    L-Număr L60130 10104

    Descriere

    Descriere:

    • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
    • Soluția de cablu sertizat ″wtwisting″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia sculei
    • Furtun lung
    • Capul de impact călit la 43 HRc
    • Furtun călit la 58 HRc
    • .

    Caracteristică:

    • A [mm]: 5.9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 210
    • L1 [mm]: 80
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 155