Perforator de știfturi cu mâner SLS 3mm

Cod articol: 249.G3SLS
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 249.G3SLS
EAN / GTIN 3662424051517
Număr producător 249.G3SLS
L-Număr L60130 9935

Descriere

Descriere:

  • Unel cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″wtwisting″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia sculei
  • Furtun lung
  • Capul de impact călit la 43 HRc
  • Furtun călit la 58 HRc
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 2.95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 45
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65