Perforator standard cu ac divizat, Ø vârf 5,9 mm

Cod articol: 249.6
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 249.6
EAN / GTIN 3148511595800
Număr producător 249.6
L-Număr L60130 747

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ax hexagonal, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 58 HRC în funcție de dimensiuni
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 5.9
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 180
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 120
  • [kg]: 0.120