Perforator standard cu ac divizat, Ø vârf 9,9 mm

Cod articol: 249.10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 249.10
EAN / GTIN 3148511596302
Număr producător 249.10
L-Număr L60130 3740

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Ax hexagonal, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 58 HRC în funcție de dimensiuni
  • Galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 9.9
  • d [mm]: 16
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 220
  • [kg]: 0.220