Perforator cu vârf dintr-o singură bucată 2,9 mm

Cod articol: 248.3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Identificare și clasificare

Cod articol 248.3
EAN / GTIN 3148511592809
Număr producător 248.3
L-Număr L60130 740
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Tijă octogonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 55 HRC
  • galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 50
  • [kg]: 0.050

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături