Perforator cu vârf dintr-o singură bucată 1,9 mm

Cod articol: 248.2
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 248.2
EAN / GTIN 3148511592700
Număr producător 248.2
L-Număr L60130 5341

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Tijă octogonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 55 HRC
  • galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0.045