Perforator cu vârf dintr-o singură bucată 9,9 mm

Cod articol: 248.10
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 248.10
    EAN / GTIN 3148511593509
    Număr producător 248.10
    L-Număr L60130 6402

    Descriere

    Descriere:

    • Tigă octogonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 55 HRC
    • galvanizat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 9.9
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 50
    • [g]: 120
    • [kg]: 0.120