Cărucioare de atelier grele

Cod articol: 2474
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2474
EAN / GTIN 4017976024745
Număr producător 2474
L-Număr L90080 299

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere. 2 rafturi realizate din panouri din material lemnos derivat din lemn, decor fag de suprafață, așezate la nivel în cadrul din oțel. 1 dulap cu sertare cu încuietoare centralizată, 1 sertar cu înălțimea de 105 mm, 2 sertare cu înălțimea de 120 mm și 1 sertar cu înălțimea de 180 mm. Sertare cu glisiere cu bile și opritor de extragere, 4/5 extragere. Dimensiunile dulapului: (L x P x H: 500 x 700 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg. Capacitate de încărcare pe sertar 25 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1050
Lățimea zonei utile (mm): 700
Lungime totală (mm): 1197
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 900
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături