Perforator cu mâner SLS 4mm

Cod articol: 247.G4SLS
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
Tip produs Ciocan

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 247.G4SLS
EAN / GTIN 3662424051661
Număr producător 247.G4SLS
L-Număr L60130 11206

Descriere

Descriere:

  • Unelaltă cu o soluție de fixare FACOM SLS care protejează împotriva oricărui risc de cădere
  • Soluția de cablu sertizat ″twisting″ aleasă și testată de FACOM menține ergonomia uneltei
  • Capul ciocanului călit la 36 - 44 HRc
  • Tip călit la 52 - 60 HRc
  • .

Caracteristică:

  • A [mm]: 3.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 185
  • L1 [mm]: 55
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 135