Perforator standard 8 mm

Cod articol: 247.8
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
    Tip produs Perforator cu coadă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 247.8
    EAN / GTIN 3148511591208
    Număr producător 247.8
    L-Număr L60130 6583

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Tijă octogonală
    • tijă călit la 54 - 58 HRC
    • galvanizat

    Caracteristică:

    • A [mm]: 8
    • d [mm]: 12
    • L [mm]: 120
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 100
    • [kg]: 0.100