Set Perforator standard, 12 buc.

Cod articol: 247.265JT10
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 247.265JT10
EAN / GTIN 3148515389054
Număr producător 247.265JT10
L-Număr L60130 2212

Descriere

Descriere:

  • 247th: tijă octogonală
  • încălzită la 54 - 58 HRC
  • galvanizată
  • 249th: tijă hexagonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 58 HRC în funcție de dimensiuni
  • galvanizată
  • 256th.: oțel cu crom vanadiu, forjat
  • duritate 52 - 58 HRC
  • fuzul zimțat
  • galvanizat
  • 263.: Daltă plană cu profil solid
  • oțel crom vanadiu, forjat, tratament termic diferențiat
  • duritate 54 - 58 HRC
  • cap de impact 38 - 46 HRC pentru a evita așchierea
  • suprafață de tăiere reascuțită
  • vopsită
  • 265.: Daltă transversală cu profil masiv
  • Forjată din oțel crom vanadiu, tratament termic diferențiat
  • Interfață 54 - 58 HRC, cap de impact 38 - 46 HRC pentru a evita așchierea
  • Suprafață de tăiere reascuțibilă
  • vernisată
  • .

Caracteristică:

  • Contenit: 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18
  • Dimensiuni [mm]: 180x120
  • 240x60
  • [g]: 1,155
  • [kg]: 1.155

Livrare:

  • 247.3-4-5
  • 256.4-6
  • 249.3-4-5
  • 263.20
  • 265.18