Set Perforator standard, 12 buc.

Cod articol: 247.249JS12
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 247.249JS12
    EAN / GTIN 3148515389009
    Număr producător 247.249JS12
    L-Număr L60130 5605

    Descriere

    Descriere:

    • 247th: tijă octogonală
    • întărită la 54 - 58 HRC
    • galvanizată
    • 249th: tijă hexagonală, vârf din oțel special foarte rezistent, călit la 53 - 58 HRC în funcție de dimensiuni
    • galvanizată
    • .

    Caracteristică:

    • Contenit: 247.2-3-4-4-5-6-8
    • 249.2-3-4-4-5-6-8
    • Dimensiuni [mm]: 120x180x47
    • [g]: 1,076
    • [kg]: 1.076

    Livrare:

    • 247.2-3-4-5-6-8
    • 249.2-3-4-5-6-8