Perforator standard 2 mm

Cod articol: 247.2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perforator cu coadă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 247.2
EAN / GTIN 3148511590003
Număr producător 247.2
L-Număr L60130 6579

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Tijă octogonală
  • tijă călit la 54 - 58 HRC
  • galvanizat

Caracteristică:

  • A [mm]: 2
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 62
  • [kg]: 0.060