Disc lamelar SOFTJOB 125x22,23mm 28S dreaptă ZA60 oțel / oțel inoxidabil

Cod articol: 246996
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 246996
EAN / GTIN 9003172469966
Număr producător 246996
L-Număr L50200 64

Descriere

Descriere:

Discul STANDARD SOFTJOB este instrumentul dvs. Pentru aplicații speciale. Este de obicei folosit pentru a elimina reziduurile de vopsea și rugină de pe suprafețe, pentru a pregăti lucrări de sudură și pentru a curăța cusăturile de sudură. Datorită designului și aranjamentului lamelelor offset, acesta poate fi utilizat flexibil și este, de asemenea, foarte potrivit pentru zonele greu accesibile. Per total, un multifuncțional perfect pentru diferite calități ale oțelului și oțelului inoxidabil.

Caracteristică:

  • Formă: 28S SOFT JOB LAMELLER
  • Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linie de produse: STANDARD
  • Specificație : ZA 60 - B.
  • Dimensiune (D x H): 125 x 22,23 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Dimensiunea boabelor: 60
  • Vs /max: 50 m/s.
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Flexibilitate maximă datorită designului specific
  • Perfect pentru zonele greu accesibile datorită plasării offset a lenjeriei

Aplicaţie:

  • Pentru îmbunătățirea suprafeței și pregătirea lucrărilor de sudură, precum și curățarea cusăturilor de sudură pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru prelucrarea contururilor, suprafețelor profilate, balustradelor și țevilor, precum și pentru curățarea ruginii și a reziduurilor de vopsea

Recomandare:

  • Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
  • Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine

Caracteristici speciale:
  • Foarte bun pentru oțel și oțel inoxidabil
  • Gamă flexibilă de aplicații
  • Pentru locuri greu accesibile

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături