Descriere:
Discul STANDARD SOFTJOB este instrumentul dvs. Pentru aplicații speciale. Este de obicei folosit pentru a elimina reziduurile de vopsea și rugină de pe suprafețe, pentru a pregăti lucrări de sudură și pentru a curăța cusăturile de sudură. Datorită designului și aranjamentului lamelelor offset, acesta poate fi utilizat flexibil și este, de asemenea, foarte potrivit pentru zonele greu accesibile. Per total, un multifuncțional perfect pentru diferite calități ale oțelului și oțelului inoxidabil.
Caracteristică:
- Formă: 28S SOFT JOB LAMELLER
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, oțel
- Linie de produse: STANDARD
- Specificație : ZA 40 - B.
- Dimensiune (D x H): 115 x 22,23 mm
- Diametru: 115 mm
- Orificiu: 22,23 mm
- Dimensiunea boabelor: 40
- Vs /max: 50 m/s.
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Flexibilitate maximă datorită designului specific
- Perfect pentru zonele greu accesibile datorită plasării offset a lenjeriei
Aplicaţie:
- Pentru îmbunătățirea suprafeței și pregătirea lucrărilor de sudură, precum și curățarea cusăturilor de sudură pe diferite calități de oțel și oțel inoxidabil
- Pentru prelucrarea contururilor, suprafețelor profilate, balustradelor și țevilor, precum și pentru curățarea ruginii și a reziduurilor de vopsea
Recomandare:
- Granule de dimensiune 40/60 pentru îndepărtarea stocurilor mari
- Granule de dimensiune 80/120 pentru lucrări fine
Caracteristici speciale:
- Foarte bun pentru oțel și oțel inoxidabil
- Gamă flexibilă de aplicații
- Pentru locuri greu accesibile