Perforator cu știft de ghidare 4,9 mm

Cod articol: 246.5
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
Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 246.5
EAN / GTIN 3148511587300
Număr producător 246.5
L-Număr L60130 241

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pinul de ghidare de pe arborele dispozitivului de înșurubare a știftului este utilizat pentru centrarea perfectă a sculei pe știfturile de diblu de mare rezistență
  • Duritate în funcție de dimensiuni 53 - 58 HRC pentru amortizarea perfectă a undelor de șoc
  • Tijă octogonală
  • Galvanizată

Caracteristică:

  • A [mm]: 4.9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 60
  • [kg]: 0.060