Perforator cu știft de ghidare 2,9 mm

Cod articol: 246.3
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
    Tip produs Dornuri cilindrice

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 246.3
    EAN / GTIN 3148511587102
    Număr producător 246.3
    L-Număr L60130 239

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Pinul de ghidare de pe arborele dispozitivului de înșurubare a știftului este utilizat pentru centrarea perfectă a sculei pe știfturile de diblu de mare rezistență
    • Duritate în funcție de dimensiuni 53 - 58 HRC pentru amortizarea perfectă a undelor de șoc
    • Tijă octogonală
    • Galvanizată

    Caracteristică:

    • A [mm]: 2.9
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 150
    • L1 [mm]: 40
    • [g]: 45
    • [kg]: 0.045