Perforator cu știft de ghidare 1,9 mm

Cod articol: 246.2
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Dornuri cilindrice

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 246.2
EAN / GTIN 3148511587003
Număr producător 246.2
L-Număr L60130 238

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Pinul de ghidare de pe arborele dispozitivului de înșurubare a știftului este utilizat pentru centrarea perfectă a sculei pe știfturile de diblu de mare rezistență
  • Duritate în funcție de dimensiuni 53 - 58 HRC pentru amortizarea perfectă a undelor de șoc
  • Tijă octogonală
  • Galvanizată

Caracteristică:

  • A [mm]: 1.9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 30
  • [g]: 45
  • [kg]: 0.045