Set de perforatoare și Cleşte de cercuri-19 buc.

Cod articol: 245.J1A
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
Tip produs Sculă de perforat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 245.J1A
EAN / GTIN 3148519333374
Număr producător 245.J1A
L-Număr L60130 6760

Descriere

Descriere:

  • Pentru decuparea garniturilor circulare
  • Domeniu de tăiere: diametrul perforatorului de șuruburi: 3 > 30 mm
  • Diametrul compasului: 56 > 330 mm
  • Furnizat în cutie de plastic BP.115 în inserție de plastic PL.100A

Caracteristică:

  • Dimensiuni [mm]: 332 x 143 x 67
  • [kg]: 1,8

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături