1/4″ Inserție articulară (inch) 1/4″

Cod articol: 2445A 1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2445A 1/4
EAN / GTIN 4991644004812
Număr producător 2445A 1/4
L-Număr L60050 7996

Descriere

Descriere:

Lungime: 33 mm
Dimensiune D2: 13 mm
D1: 9,8 mm
Lungime: 6,5 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături