Execuţie:
montat
Descriere:
Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, acoperită cu pulbere RAL 5007. Blat din placaj de fag, grosime 22 mm. Cu margine pe 3 fețe de 80 mm înălțime. 1 dulap de oțel cu ușă cu balamale, care se poate închide cu cheie. 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulapul de oțel. 1 dulap cu sertare cu încuietoare. 3 sertare de 120 mm înălțime și 1 sertar de 180 mm înălțime. Glisieră cu rulmenți cu bile și opritor de extragere, 4/5 sertare. Dimensiunile cabinetului: (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1120
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțimea platformei (mm): 850
Lungime totală (mm): 1220
Lățimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 930
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3