Cărucior de atelier cu blaturi de lucru

Cod articol: 2437
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Cărucioare cu niveluri

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2437
    EAN / GTIN 4017976024370
    Număr producător 2437
    L-Număr L90080 246

    Descriere

    Execuţie:

    montat

    Descriere:

    Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, acoperită cu pulbere RAL 5007. Blat din placaj de fag, grosime 22 mm. Cu margine pe 3 fețe de 80 mm înălțime. 1 raft intermediar și 1 dulap cu sertare care se poate bloca. 3 sertare de 120 mm înălțime și 1 sertar de 180 mm înălțime. Glisieră cu rulmenți cu bile și opritor de extragere, 4/5 sertare. Dimensiunile dulapului: (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 400
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1120
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 650
    Înălțimi rafturi (mm): 226, 537, 850
    Lungime totală (mm): 1220
    Lățimea totală (mm): 650
    Înălțime totală (mm): 930
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături