Cărucioare de atelier cu blaturi de lucru

Cod articol: 2436
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Dulap mobil pentru scule

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2436
EAN / GTIN 4017976024363
Număr producător 2436
L-Număr L90080 310

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție secțională din oțel/tubulară din oțel, acoperită cu pulbere RAL 5007. Blat din placaj de fag cu grosimea de 22 mm. Cu margine pe 3 fețe de 80 mm înălțime. 1 dulap din oțel cu ușă cu balamale, care se poate închide cu cheie. 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Dimensiunile dulapului: (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm). În plus, cu 1 sertar din tablă de oțel cu extragere cu bilă și încuietoare cu cilindru, H x L x P l.l. = 105 x 415 x 490 mm. Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1120
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 650
Înălțimea rafturilor (mm): 226, 850
Lungime totală (mm): 1220
Lățimea totală (mm): 650
Înălțime totală (mm): 930
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături