Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere. 2 rafturi realizate din panouri din material lemnos derivat din lemn, decor fag, așezate la același nivel cu cadrul din oțel. 1 dulap de oțel cu ușă cu balamale, cu încuietoare, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Dimensiunile dulapului: (L x P x H: 600 x 800 x 600 mm). Acoperit cu pulbere, corp gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a raftului superior 200 kg. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1250
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimi rafturi (mm): 270, 900
Lungime totală (mm): 1397
Lățimea totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 900
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3