1/4″ TORX Cheie cu soclu, E10

Cod articol: 2425 E10
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2425 E10
EAN / GTIN 4991644003662
Număr producător 2425 E10
L-Număr L60050 6325

Descriere

Descriere:

Lungime: 22 mm
Dimensiune D2: 12 mm
D1: 11,3 mm
Lungime: 8,2 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
E10
Torx interior
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături