Cărucioare de masă cu platforme din tablă de oțel

Cod articol: 2422B
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Cod articol 2422B
EAN / GTIN 4017976724225
Număr producător 2422B

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Tub din oțel sudat și oțel profil, acoperit cu pulbere RAL 5007. 3 platforme din tablă de oțel, încastrate în cadru, sudate curat, de asemenea acoperite cu pulbere RAL 5007. 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară și medie 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei de încărcare (mm): 1000
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 700
Înălțimi podea (mm): 270, 585, 900
Lungime totală (mm): 1197
Lățime totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 900
Pneuri: TPE
Dimensiune roată (mm): 200 × 40