Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Tub din oțel sudat și oțel profil, acoperit cu pulbere RAL 5007. Tăvi din oțel de 3 de coli cu margine înaltă de 10 mm, sudate etanș la ulei, acoperite cu pulbere RAL 5007. 2 role pivotante și 2 role fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară și medie 200 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 500
Lungimea zonei de încărcare (mm): 850
Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 500
Înălțimi podea (mm): 228, 544, 860
Lungime totală (mm): 1047
Lățime totală (mm): 509
Înălțime totală (mm): 860
Pneuri: TPE
Dimensiune roată (mm): 160 × 40