Execuţie:
neasamblate
Descriere:
Cărucioare de masă cu sistem modular MultiVario, sudate din țeavă de oțel și oțel profil, acoperite cu pulbere, gri antracit RAL 7016. Protejat permanent la suprafață, rezistent la impact și zgârieturi. 2 platforme din panouri pe bază de lemn, suprafață gri mediu. Componentele sistemului sunt pur și simplu conectate și înșurubate strâns. 2 role pivotante și 2 role fixe cu pneuri TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.
Caracteristică:
Dimensiune roată (mm): 160 × 40