Cărucior de masă greu ″EDIȚIA GRI″

Cod articol: 2416/7016
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Cod articol 2416/7016
    EAN / GTIN 4017976560328
    Număr producător 2416/7016
    L-Număr L90070 399

    Descriere

    Execuţie:

    neasamblate

    Descriere:

    Cărucioare de masă cu sistem modular MultiVario, sudate din țeavă de oțel și oțel profil, acoperite cu pulbere, gri antracit RAL 7016. Protejat permanent la suprafață, rezistent la impact și zgârieturi. 2 platforme din panouri pe bază de lemn, suprafață gri mediu. Componentele sistemului sunt pur și simplu conectate și înșurubate strâns. 2 role pivotante și 2 role fixe cu pneuri TPE și butuci cu rulmenți cu bile cu caneluri adânci. Suporturi pe rolele pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă). Capacitate portantă suprafață de încărcare superioară 200 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 500
    Lungimea zonei de încărcare (mm): 600
    Lățimea suprafeței de încărcare (mm): 600
    Înălțimi podea (mm): 228, 544, 860
    Lungime totală (mm): 737
    Lățime totală (mm): 609
    Înălțime totală (mm): 860
    Pneuri: TPE
    Dimensiune roată (mm): 160 × 40