Disc tip cupă din răşină sintetică 102/76x51x5/8″ A 16 P4 B84 PREMIUM Oțel

Cod articol: 241413
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Disc de şlefuit în formă de oală

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 241413
    EAN / GTIN 9003172414133
    Număr producător 241413

    Descriere

    Descriere:

    Oalele de măcinare PREMIUM TYROLIT asigură cea mai mare rată de îndepărtare și durată de viață pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari. piatră abrazivă în formă de oală PREMIUM, dezvoltat special pentru oțel, este, de asemenea, ideal pentru șlefuirea marginilor, șlefuirea și șlefuirea cusăturilor sudate. Pentru portsculă, puteți alege din versiunea hole 22, 23 și versiunea filetată M14. Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

    Caracteristică:

    • Formă: 11ZT CON. MĂCINARE. M.ZARGENTELLER
    • Vs /max: 50 m/s.
    • Adecvarea materialului: Oţel
    • Linie de produse: PREMIUM
    • Specificație : W=20, E=19, K=46
    • Dimensiune (D / J x D x GE): 102 / 76 x 51 x 5/8″ mm
    • Diametru: 102 mm
    • Grosime: 51 mm
    • Dimensiunea boabelor: 16
    • Instrument pentru: Polizor unghiular

    Avantaj:

    • Cea mai mare rată de îndepărtare pentru lucrări de șlefuire pe suprafețe mari
    • Robust și extrem de durabil

    Aplicaţie:

    • Pentru aplicații solicitante pe diferite clase de oțel
    • Pentru șlefuirea marginilor, curățarea suprafețelor, șlefuirea și șlefuirea sudurilor

    Recomandare:

    • Granule de dimensiuni 16 și 36 pentru măcinare grosieră
    • Utilizați protecție specială pentru ghivece
    • Rețineți viteza de lucru de max. 50 m/s.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături