1/4″ Cheie cu soclu, (inch) 9/32″

Cod articol: 2405A 9/32
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2405A 9/32
EAN / GTIN 4991644000982
Număr producător 2405A 9/32
L-Număr L60050 7378

Descriere

Descriere:

Lungime: 22 mm
Dimensiune D2: 11,2 mm
D1: 10,3 mm
Lungime: 6 mm
Prindere intrare: 1/4″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 9/32″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături