Cărucioare de masă cu tăvi din tablă de oțel

Cod articol: 2403W
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Mese mobile

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2403W
    EAN / GTIN 4017976224039
    Număr producător 2403W
    L-Număr L90080 850

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 tăvi din tablă de oțel cu jantă înaltă de 10 mm, sudate etanș la ulei, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 600
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
    Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
    Înălțimi rafturi (mm): 270, 900
    Lungime totală (mm): 1397
    Lățimea totală (mm): 809
    Înălțime totală (mm): 900
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături