Cărucioare de masă cu platforme impermeabile

Cod articol: 24031403
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 24031403
EAN / GTIN 4017976677873
Număr producător 24031403
L-Număr L90080 1298

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudat, acoperit cu pulbere RAL 5007. 2 platforme cu placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța stivuitoarelor cu platformă).S Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimi rafturi (mm): 270, 900
Lungime totală (mm): 1397
Lățimea totală (mm): 809
Înălțime totală (mm): 900
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3