Cărucior cu masă cu tăvi din tablă de oțel

Cod articol: 2402W
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Tip produs Mese mobile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2402W
EAN / GTIN 4017976224022
Număr producător 2402W
L-Număr L90080 907
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Oțel tubular și oțel profilat sudate, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 tăvi din tablă de oțel cu jantă înaltă de 10 mm, sudate etanș la ulei, vopsite cu pulbere RAL 5007. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitatea de încărcare a platformei superioare 200 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 600
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1000
Lățimea zonei utile (mm): 700
Înălțimi rafturi (mm): 270, 900
Lungime totală (mm): 1197
Lățimea totală (mm): 709
Înălțime totală (mm): 900
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 200 x 40

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3