• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

KOMET® UniTurn® Cuţit pentru copiere, pe stânga, L2 = 30 mm, ⌀ Dmin: 6mm

Cod articol: 240127 6
Reducere
64,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 6 mm
Lungime utilă 30 mm
Răcire interioară da
⌀ cozii d 8 mm
Rază R 0,2 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 0,5 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 1,8 mm
suport de prindere recomandat Cod 240100 12/8; 16/8
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 0,02 mm/rot
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 240127 6
EAN / GTIN 4047109071254
Număr producător H51 61300.0282

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
180
Alu > 10% Si
N
160
Oţel < 500 N/mm²
P
100
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
80
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Material = BK 82. De la Ref. 5 cu răcire interioară. Pentru diametre mai mici alimentarea cu lichid de răcire se va realiza prin suport.